- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- l375s ウォーターポンプのおすすめ人気ランキング
l375s ウォーターポンプのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新99件の「l375s ウォーターポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オルタネータ プーリー」、「l375s ブレーキパッド」、「ダイハツ ウォーターポンプ」などの商品も取り扱っております。
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。
エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
瞳に優しいクリアー光で路面を見やすく
3200Kの自然なクリアー光で路面を見やすく照射。
コストパフォーマンスに優れたスタンダード高効率バルブ。
明るさ(W)155/195クラス色温度(K)3200バルブ種類H4
1セット
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
日立Astemoアフターマーケットジャパンウォーターポンプ
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
完全自給式、耐食性ポンプです。
給排水ポンプとして使用できます。
六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。
用途建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽の水・油などの給水・排水ができます。最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600付属品ホースバンド2個使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。材質プラスチック寸法(mm)100×55×80シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)全揚程(m)12ホース口径(Φmm)15揚水量(L/min)10~12使用水温(℃)5~50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098税込¥2,308
当日出荷